カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 関西通信電線(4)
- マックステル(3)
- DXアンテナ(3)
- マスプロ電工(3)
- ホーリック(3)
- 日本アンテナ(2)
- エレコム(1)
- 正和電工(1)
- 日東工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 四国電線(1)
- イトーキ(1)
- KSフィルター(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 那須電機鉄工(1)
「4c-fb 100m」の検索結果
特価

同軸ケーブル
伸興電線¥22,980税込¥25,2781巻(100m)3日以内出荷ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています規格自社規格
同軸ケーブル
伸興電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)61日以内出荷編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000