カテゴリ
- 電気材料(2)
- 同軸ケーブル(2)
絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 75(1)
長さ(m)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 0.8(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 伸興電線
- 関西通信電線(6)
- ユーボン(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
- ELPA(28)
- カナレ電気(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KEIBA(2)
- KHD(1)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- サンエス(95)
- メディアカバーマーケット(89)
- オーム電機(50)
- カシムラ(49)
- OWLTECH(オウルテック)(49)
- CIO(49)
- CKD(45)
- エアージェイ(35)
- サンワサプライ(34)
- ブランドをもっと見る
「5c2v」の検索結果

75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻(10m)当日出荷から翌日出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル
伸興電線¥27,980税込¥30,7781巻(100m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3