カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 100(1)
ブランド
  • 伸興電線
  • 富士電線工業(2)
  • ユーボン(1)
  • オーナンバ(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • タツタ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • カワイ電線(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(3)
  • 国際電業(2)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MVVS」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線

    MVVS マイクロホン用ビニルコード

    伸興電線
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本(100m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
    用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
  • 計装用ケーブル 伸興電線

    計装用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください
    規格自社規格
関連キーワード
mvvs 0.5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mvvs 0.5
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
"MVVS" 伸興電線 【通販モノタロウ】