カテゴリ
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- JAPPY(1)
- KHD(4)
- オーナンバ(6)
- カクダイ(1)
- カワイ電線(5)
- サンワサプライ(4)
- タイカツ(4)
- ニシガキ工業(1)
- ノーブランド(1)
- マリンテック(3)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(5)
- 品川電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 富士電線工業(7)
- 行田電線(2)
- 長岡特殊電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「VCTF 2SQ」の検索結果

ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000


ビニルコード
伸興電線¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥9,798~税込¥10,778~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース
伸興電線¥19,980~税込¥21,978~1本(100m)7日以内出荷から10日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑
伸興電線¥47,980税込¥52,7781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応