カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • SMC(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マキタ(2)
  • Arashi Vision(2)
  • insta360(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヨドノ(1)
  • 関西通信電線(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「al-k8」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ