カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- ホーリック(9)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 未来工業(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- マサル工業(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- サンワダイレクト(2)
- KTC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- 関西通信電線(1)
- 日動電工(1)
- FEC(エフ・イー・シー)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブランドをもっと見る
「c8fb」の検索結果

同軸ケーブル
伸興電線¥22,980税込¥25,2781巻(100m)3日以内出荷ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています規格自社規格
同軸ケーブル
伸興電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)61日以内出荷編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000