カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 沖電線(11)
- エレコム(2)
- 富士電線工業(2)
- サンワサプライ(1)
- MCO(1)
「d0272911」の検索結果

PVC屋内線 TIV-F
伸興電線(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(200m)当日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350