カテゴリ

  • 電気材料(52)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • 大栄電線工業(212)
  • 富士電線工業(72)
  • 川崎電線(63)
  • タツタ電線(21)
  • 長岡特殊電線(20)
  • 弥栄電線(16)
  • 行田電線(15)
  • MUELLER ELECTRIC(12)
  • 華陽電線(10)
  • 愛知電線(9)
  • 三菱電機(8)
  • 冨士電線(四国)(7)
  • オーム電機(6)
  • 阪神電線(6)
  • 西日本電線(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 協和電線工業(4)
  • 正和電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「electric wire」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV

    伸興電線
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる静電遮蔽付です。ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    伸興電線(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    伸興電線(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
    用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
  • PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

    PVC屋内線 TIV-F

    伸興電線(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(200m)
    当日出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
  • ビニルキャブタイヤコード 伸興電線

    ビニルキャブタイヤコード

    伸興電線
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S

    伸興電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。
    用途構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。色黒全長(m)100
  • 火災報知器用耐熱電線 HP 伸興電線

    火災報知器用耐熱電線 HP

    伸興電線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(200m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。
    用途防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。色灰
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)

    伸興電線
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
  • 計装用ケーブル 伸興電線

    計装用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください
    規格自社規格
  • ワイヤーケーブル 伸興電線

    ワイヤーケーブル

    伸興電線
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200芯数(C)2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以上導体径(mm)0.65耐電圧(V/sec)AC350
  • 高周波同軸ケーブル 伸興電線

    高周波同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)300ケーブル3C-2V概算質量(kg/km)43シース色黒仕上外径(Φmm)5.4±0.5
  • インターホンケーブル 伸興電線

    インターホンケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    主にインターホンの配線用に設計されたものです。 その他小容量の信号用、制御用配線にも使用できます。 ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆のケーブルです。
    全長(m)100心数(C)10(導体中心層:2/導体第一層:8)ケーブル外径(Φmm)約5.7絶縁体厚さ(mm)0.18概算質量(kg/km)53導体外径(Φmm)0.65被覆厚さ(mm)0.8
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥789~税込¥868~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています。静電しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えたタイプもあります。(FCPEV-S / EM-FCPEE-S)
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル規格JCS 5421
  • 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応 伸興電線

    1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 1000BASE-TX対応

    伸興電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-TXまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途1000BASE-TX対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)6.3芯数8絶縁体厚さ(mm)0.2
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ビニル被覆の平形電線です
    仕様屋内用平形通信電線規格JCS 9068
  • ビニルコード 伸興電線

    ビニルコード

    伸興電線
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
    規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。各対の片方の絶縁体に白色の色帯を施しており、また対ごとの識別はビニルシース色と白色の表面印刷で識別することにより、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線は2.6mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めにはC型差込引留金具が使用できます
    規格自社規格
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの2対カッド撚りケーブルです(2PカッドPEウチセン)。絶縁体がポリエチレンのため、電気特性が優れています(2PカッドPEウチセン)。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
    規格自社規格
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    配線接続作業の省力化:全線心のポリエチレン絶縁体に着色していることから、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。30対以上の多対ケーブルには、ユニット集合を採用しています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行なえます。耐ノイズ:ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。アルミ箔貼付けプラスチックテープによる、静電しゃへい付を標準としています
    仕様着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル規格JCS 5402
  • 通信用ケーブル 伸興電線

    通信用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用し、全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。内部構造は、CCPケーブルと同じですが、シース(外部被覆)に灰色PVC(塩化ビニル)を用い、可とう性の向上を図っています。線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです。10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です
    JIS規格JIS X 5150(クラスE)
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。一般地域における引込線用(支持線 1.2mm)と落雪等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線 1.4mm)があります(4P・6Pは支持線 1.4mmが標準仕様です)。全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。また、4P・6Pにはシースに識別用の突起を施しておりますので、コアの識別が容易です。支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。支持線の無いタイプもラインナップしております(オクソトセンコア(TOEV))。支持線は1.2mm及び1.4mmの鋼線ですので、ケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます
    仕様屋外用通信電線規格JCS 9069
  • ビニルコード 伸興電線

    ビニルコード

    伸興電線
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
    構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    全線心のポリエチレン絶縁体に着色しており、また多対ケーブル(30対以上)については、ユニット集合を採用しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります。ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。しゃへい効果を持たせる為に、各種しゃへい付きケーブルの製作も可能です
    仕様電子ボタン電話用ケーブル規格JCS 5504
  • 計装用ケーブル 伸興電線

    計装用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です。耐熱性:90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます。難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています。耐油性:シース外被には耐油性ビニルを使用していますので、工場等で使用される油類に対して、十分な耐油性を備えています。非移行性:シース外被はABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません。耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します
    規格自社規格
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • 1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat 伸興電線

    1000Mbps LAN対応ツイストペアケーブル SKLAN-Cat

    伸興電線
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2参考の100ΩUTPケーブルです。10BASE-T~1000BASE-Tまでの伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行えます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途1000BASE-T対応のLAN用ケーブル。全長(m)300外径(Φmm)5芯数8絶縁体厚さ(mm)0.5
  • アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V 伸興電線

    アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V

    伸興電線
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。
    用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。色黒外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
    耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2-1規格を参考にした100ΩUTPケーブルです10BASE-Tから1000BASE-TX(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です
    仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1(カテゴリ 6)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスE)
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)

    伸興電線
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739色黒全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です
    特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
  • 電話用ケーブル 伸興電線

    電話用ケーブル

    伸興電線
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ビニル絶縁、ビニルシースの屋内用電話線です。シースを厚くすることで、外傷を受けにくくなっています。埋込形なので、壁や柱の表面に線が出ず、室内の美観を損ないません。全線心の絶縁体に着色しているので、誤配線を防止するとともに、配線接続作業が容易になります
    規格自社規格