カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • モノタロウ(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • CKD(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • ParkerTAIYO(13)
  • マサル工業(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(12)
  • S.I.C.(SHINDO)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • イチグチ(6)
  • エスコ(6)
  • 関西通信電線(6)
  • 四国電線(5)
  • グーリング(4)
  • サンワサプライ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 三菱電機(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb05」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)

    伸興電線
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    伸興電線(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
    用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    61日以内出荷
    耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
    耐電圧(V)AC1000