カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 空調服(9)
- ケーピープラテック(5)
- 信越化学工業(4)
- ノーブランド(4)
- 菊水化学工業(4)
- 沖電線(3)
- オーナンバ(3)
- カスタム(2)
- コクヨ(2)
- 関西通信電線(2)
- 四国電線(2)
- 佐文工業所(2)
- cotta(2)
- 東邦大信(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 富士電線工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「km-72」の検索結果
特価

IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65色灰絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥21,980税込¥24,1781巻(100m)当日出荷から翌日出荷適合規格JIS C3306全長(m)100シース色白耐電圧(V/min)AC2000規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥24,980税込¥27,4781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース
伸興電線¥27,980税込¥30,7781本(100m)7日以内出荷から10日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑
伸興電線¥26,980税込¥29,6781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に芯数3長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応