カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- ホンダ(163)
- TOTO(11)
- 空調服(10)
- ケーピープラテック(5)
- 菊水化学工業(4)
- 沖電線(3)
- ノーブランド(3)
- 信越化学工業(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- 華陽電線(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- cotta(2)
- 日合通信電線(2)
- KHD(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km-77」の検索結果
特価

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV
伸興電線(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥39,980税込¥43,9781本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60