カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 長岡特殊電線(8)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- オーナンバ(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
- 四国電線(1)
- 倉茂電工(1)
- カワイ電線(1)
- 大電(1)
- 阪神電線(1)
- エレキット(1)
- ユーボン(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mvvs 1.25sq」の検索結果

MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥37,980~税込¥41,778~1本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
計装用ケーブル
伸興電線¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか4日以内出荷このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください規格自社規格