カテゴリ
- 電気材料(3)
- 通信用構内ケーブル(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
導体外径(Φmm)
- 0.65(3)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
シース色
灰(1)
ブランド
- 伸興電線
- 冨士電線(東京)(6)
- JMACS(日本電線工業)(8)
- JAPPY(3)
- 富士電線工業(1)
- COOPER BUSSMANN(41)
- 大阪魂(37)
- エスコ(22)
- StarTech.com(20)
- ミツヤ(18)
- 住友電気工業(Optigate(R))(18)
- RS PRO(17)
- シライ(12)
- 友屋(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- 未来工業(11)
- uni(三菱鉛筆)(11)
- 太陽技研(10)
- POP1(10)
- ブランドをもっと見る
「op線」の検索結果

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
IEVインターフォンケーブル
伸興電線(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)ほか当日出荷から3日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に色灰種類通信ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
PVC屋内線 TIV-F
伸興電線(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(200m)当日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350