カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- 多治見無線電機(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 関西通信電線(1)
- 富士電線工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rm12bpe-6ph 71」の検索結果

MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥23,980~税込¥26,378~1本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60