カテゴリ
- 電気材料(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 関西通信電線(6)
- DXアンテナ(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- サンワサプライ(2)
- JAPPY(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- カナレ電気(1)
- マックステル(1)
- マスプロ電工(1)
- 立井電線(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- ホーリック(1)
「s-5c-fb 50m」の検索結果
特価

衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-5C-FB(AL)
伸興電線¥10,980税込¥12,0781巻(100m)翌々日出荷から4日以内出荷外部導体にアルミ合金線を用い、18%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100外径(Φmm)7.7±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.98
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3