カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 富士電線工業(6)
- 倉茂電工(6)
- カワイ電線(4)
- 三ツ星(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- ハタヤリミテッド(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- エーアンドエーテック(1)
- 福電(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 1.25sq-4c」の検索結果

600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥52,980税込¥58,2781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥39,980税込¥43,9781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応