絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 100(1)
ブランド
- 伸興電線
- 富士電線工業(6)
- 三ツ星(4)
- 倉茂電工(9)
- JAPPY(2)
- 品川電線(6)
- カワイ電線(5)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- カクダイ(1)
- Showa(9)
- オーナンバ(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 福電(1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct 3.5sq」の検索結果
特価

ビニルコード
伸興電線¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)3日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥63,980~税込¥70,378~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応