カテゴリ
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- エスネット(3)
- オーナンバ(3)
- カワイ電線(5)
- ハタヤリミテッド(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- ユーボン(2)
- 三ツ星(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(16)
- 品川電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(13)
- 川崎電線(7)
- 日機(7)
- 正和電工(1)
- 長岡特殊電線(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「vct 3c 0.75」の検索結果

600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥35,980税込¥39,5781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑
伸興電線¥36,980税込¥40,6781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥21,980税込¥24,1781巻(100m)当日出荷から3日以内出荷規格/略称VCTFシース色白全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥24,980税込¥27,4781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード
伸興電線¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース
伸興電線¥27,980税込¥30,7781本(100m)7日以内出荷から10日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑
伸興電線¥26,980税込¥29,6781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応