カテゴリ
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- KOWA(宏和工業)(17)
- 倉茂電工(10)
- Showa(7)
- 三ツ星(4)
- 富士電線工業(4)
- KHD(2)
- オーナンバ(2)
- スイデン(1)
- タイカツ(1)
- 鶴見製作所(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- KMネクスト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct-1.25sq」の検索結果

ビニルコード
伸興電線¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)4日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥35,980~税込¥39,578~1本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑
伸興電線¥44,980税込¥49,4781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応