カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- マリンテック(8)
- 富士電線工業(7)
- 三ツ星(3)
- 倉茂電工(3)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(2)
- エスコ(1)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- 外山電気(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- OKAZAWA(1)
- Showa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct2sq-2c」の検索結果

600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥42,980税込¥47,2781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応