カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- JAPPY(2)
- omron(オムロン)(1)
- カワイ電線(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 倉茂電工(5)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- 富士電線工業(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct2sq-4c」の検索結果

600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥71,980税込¥79,1781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応