カテゴリ
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 富士電線工業(6)
- 三ツ星(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- JAPPY(2)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 鶴見製作所(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 未来工業(1)
- 明工社(1)
- 日動電工(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- カワイ電線(1)
- 品川電線(1)
- 堺電業(1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct3.5-2c」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥9,798~税込¥10,778~1本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード
伸興電線¥4,698税込¥5,1681巻(10m)3日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル