カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • 倉茂電工(4)
  • マリンテック(2)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • JAPPY(1)
  • オーナンバ(1)
  • カワイ電線(1)
  • 川崎電線(1)
  • 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.75sq-2c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤコード 伸興電線

    ビニルキャブタイヤコード

    伸興電線
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    規格/略称VCTFシース色全長(m)100適合規格JIS C3306耐電圧(V/min)AC2000
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

    伸興電線
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース 伸興電線

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース

    伸興電線
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ