カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(7)
- 倉茂電工(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 三ツ星(2)
- オーナンバ(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf1.25sq-6c」の検索結果
特価

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥62,980税込¥69,2781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応