絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カナレ電気

カナレ電気のページです。カナレ電気は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在106件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名カナレ電気株式会社
所在地〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1新横浜WNビル4F
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
64,980税込71,478
1箱
3日以内出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
54,980税込60,478
1本(100m)
15日以内出荷
高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100mSMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
形状BNC(オス)-BNC(オス)
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)カナレ電気
69,980税込76,978
1巻(200m)
当日出荷から3日以内出荷
スピーカケーブル4心 カナレ電気スピーカケーブル4心カナレ電気(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500
75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(充実絶縁カナレ電気
52,980税込58,278
1巻(200m)
3日以内出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
89,980税込98,978
1本(30m)
3日以内出荷から15日以内出荷
音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。
同軸セパレートケーブル カナレ電気同軸セパレートケーブルカナレ電気
54,980税込60,478
1本(10m)ほか
15日以内出荷
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
50Ω同軸ケーブル カナレ電気50Ω同軸ケーブルカナレ電気
64,980税込71,478
1巻(200m)
3日以内出荷から15日以内出荷
無線通信などに用いられているケーブルです。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)84/m
コード付リール カナレ電気コード付リールカナレ電気
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
中継ケーブル カナレ電気中継ケーブルカナレ電気
69,980税込76,978
1本(0.5m)
15日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メスタイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
67,980税込74,778
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
54,980税込60,478
1巻(200m)
3日以内出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4シールド編組密度(%)96%以上
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)
3日以内出荷から15日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
69,980税込76,978
1巻(100m)
3日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
机上用コンソールフレーム カナレ電気机上用コンソールフレームカナレ電気
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
壁用端子盤フレーム カナレ電気壁用端子盤フレームカナレ電気
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質SPCC寸法(mm)t1.6
高発泡同軸ケーブル カナレ電気高発泡同軸ケーブルカナレ電気
77,980税込85,778
1巻(200m)
3日以内出荷
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
移動用高発泡同軸ケーブル カナレ電気移動用高発泡同軸ケーブルカナレ電気
53,980税込59,378
1巻(200m)
3日以内出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)質量(kg)5.1/100m外径(mm)5.8シース厚(mm)5.1導体構成(本/mm)1/0.65A導体外径(Φmm)内部:0.65絶縁体外径(mm)3.1導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7減衰量(dB)33.1/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
高周波同軸ケーブル(移動用) カナレ電気高周波同軸ケーブル(移動用)カナレ電気
74,980税込82,478
1巻(200m)
3日以内出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)質量(kg)8.1/100m外径(mm)7.7シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5減衰量(dB)19.4/100m(750MHz)静電容量(pF)55/m
CT30用大型キャスター カナレ電気CT30用大型キャスターカナレ電気
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
キャスター径(Φmm)100取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
MFP実装BOX置型 カナレ電気MFP実装BOX置型カナレ電気
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
MFPプレートを取り付けることにより、簡単にI/Fボックスが構築可能です。
ブラック表面処理レザーサテン穴数上面/MFPプレートハーフサイズ×5枚 2列
マルチケーブル カナレ電気マルチケーブルカナレ電気
52,980税込58,278
1巻(200m)ほか
3日以内出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
M12ねじ式キャスタ カナレ電気M12ねじ式キャスタカナレ電気
53,980税込59,378
1箱(4個)
3日以内出荷
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
77,980税込85,778
1巻(100m)
15日以内出荷
音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
アナログオーディオケーブル カナレ電気アナログオーディオケーブルカナレ電気
52,980税込58,278
1巻(200m)
15日以内出荷
音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。
質量(kg)1.4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:25チャンネル数1導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145外径(mm)2.8導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
56,980税込62,678
1本(100m)
3日以内出荷から15日以内出荷
DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。
形状NC5(メス)-NC5(オス)
OFCラインケーブル カナレ電気OFCラインケーブルカナレ電気
74,980税込82,478
1巻(200m)
3日以内出荷
メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
66,980税込73,678
1巻(200m)
3日以内出荷
DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。
導体断面積(mm2)0.35(AWG22)導体構成(本/mm)44/0.10TA導体抵抗5.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)
3日以内出荷
110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。 従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)
スピーカケーブル カナレ電気スピーカケーブルカナレ電気
84,980税込93,478
1本(20m)
3日以内出荷
8コンタクトのスピコンNL8FC仕様です。8コンタクトのスピコン仕様です。クセのつきにくい高性能PVCシースを採用しています。導体は無酸素銅(OFC)です。
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
64,980税込71,478
1本(30m)
15日以内出荷
AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
53,980税込59,378
1巻(100m)
3日以内出荷
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.9/100mピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.35(AWG22)外径(mm)7.9、【ユニット】3.3導体構成(本/mm)44/0.10TA線心数4(2ペア)導体抵抗5.9Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
81,980税込90,178
1巻(200m)
3日以内出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)7.5/100mピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
光マイクロHDMIケーブル カナレ電気光マイクロHDMIケーブルカナレ電気
58,980税込64,878
1本(30m)ほか
3日以内出荷
サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。※組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応長距離伝送に特化したHDMIケーブル。軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)
形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス)ケーブル外径(Φmm)5.8
低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰・高周波同軸ケーブルカナレ電気
74,980税込82,478
1巻(200m)
3日以内出荷
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気低減衰高周波同軸ケーブルカナレ電気
52,980税込58,278
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
51,980税込57,178
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
83,980税込92,378
1巻(100m)
3日以内出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
LANケーブル カナレ電気LANケーブルカナレ電気
64,980税込71,478
1巻(200m)
3日以内出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり)構造F/UTP外径(Φmm)【ユニット】2導体断面積(mm2)0.23(AWG:24)外径(mm)7導体構成(本/mm)1/0.54A導体抵抗【心線】9.4Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz)ペア数4