カナレ電気

カナレ電気のページです。カナレ電気は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名カナレ電気株式会社
所在地〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1新横浜WNビル4F
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気

    75ΩBNC型中継アダプタ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
    種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • HDMIケーブル カナレ電気

    HDMIケーブル

    カナレ電気
    3,998税込4,398
    1本(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
  • HDMIケーブル カナレ電気

    HDMIケーブル

    カナレ電気
    2,398税込2,638
    1本(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
    形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒) カナレ電気

    ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒)

    カナレ電気
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ケーブル長が10mのHDMIケーブル コストパフォーマンスを重視したハイスピードHDMIケーブルです。イコライザなしで最長 10mまで対応します。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しています。 高強度プラグを採用 HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応
    長さ(m)10コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)プラグ金メッキ対応信号10.2Gbps、4K30p、ARCケーブル外径(Φmm)8.0イーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • 壁用AVコンセント カナレ電気

    壁用AVコンセント

    カナレ電気
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
  • 同軸ケーブルストリッパ カナレ電気

    同軸ケーブルストリッパ

    カナレ電気
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • オーディオ用接続ケーブル カナレ電気

    オーディオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    2,498税込2,748特価
    1本(1m)
    当日出荷から61日以内出荷
  • 75Ω同軸ケーブル 黒 カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル 黒

    カナレ電気
    19,980税込21,978
    1箱
    当日出荷
    75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
    ケーブル長(m)100
  • BNCケーブル カナレ電気

    BNCケーブル

    カナレ電気
    44,980税込49,478特価
    1本(100m)
    当日出荷から21日以内出荷
    高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保。標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m。SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状。中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)

    カナレ電気
    20,980税込23,078
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
  • 着脱工具 カナレ電気

    着脱工具

    カナレ電気
    5,298税込5,828特価
    1本ほか
    当日出荷
    コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    21,980税込24,178特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
  • BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気

    BNC-RCA変換コネクタ

    カナレ電気
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    23,980税込26,378
    1箱
    当日出荷
    7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
    結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • イーサネット接続ケーブル カナレ電気

    イーサネット接続ケーブル

    カナレ電気
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    10,980税込12,078特価
    1巻(10m)
    当日出荷から61日以内出荷
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
    長さ(m)1
  • 電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ) カナレ電気

    電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)

    カナレ電気
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア耐電圧(V/min)AC500種別より線コネクタキャノンXLRタイプコネクタ導体軟銅線
  • 50ΩBNC型プラグ カナレ電気

    50ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    17,980税込19,778
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
    入数20個
  • 75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ

    カナレ電気
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷
    5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
    仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ωアズワン品番67-0350-38
  • F型プラグ カナレ電気

    F型プラグ

    カナレ電気
    7,198税込7,918
    1箱
    当日出荷
    CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
    結線方式圧着コネクタタイプF型
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    12,980税込14,278
    1箱(20個組)
    当日出荷から61日以内出荷
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    当日出荷
    種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC
  • L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気

    L型圧着式BNC型プラグ

    カナレ電気
    39,980税込43,978
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷