カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- 大綱(24)
- SOURIAU(13)
- 大阪魂(11)
- マルキン印(11)
- ユタカメイク(10)
- サンコー(タイタン)(9)
- 三友(8)
- まつうら工業(8)
- RS PRO(7)
- TRUSCO(6)
- 愛和産業(5)
- WINGROPE(5)
- エスコ(4)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ウエハラ(4)
- 福井金属工芸(3)
- オーティス(3)
- 近江屋ロープ(3)
- ブランドをもっと見る
「16打」の検索結果
特価
商品豆知識

75Ω同軸ケーブル(充実絶縁
カナレ電気¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)ほか4日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
OFCラインケーブル
カナレ電気¥42,980~税込¥47,278~1巻(100m)ほか4日以内出荷メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。色黒
75Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)ほか4日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。減衰量はL-2.5CHDと同等です。銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。質量(kg)1.8/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.4導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル(UL対応
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)ほか4日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。質量(kg)2.6/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
50Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥27,980税込¥30,7781巻(100m)4日以内出荷から16日以内出荷無線通信などに用いられているケーブルです。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。色黒特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)84/m
低減衰高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)ほか4日以内出荷発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
低減衰・高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか4日以内出荷12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m