カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- MAZDA(マツダ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- NOK(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- トヨタ(1)
- パナソニックコネクト(1)
- 大阪魂(1)
「1bp-50a」の検索結果
特価

SPXコネクタパネル
カナレ電気¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)