カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(1)
  • マサル工業(13)
  • SMC(11)
  • 未来工業(11)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • CKD(4)
  • 日本理化学(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • エレコム(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱電機(2)
  • YKK(2)
  • イトーキ(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ホーリック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c-fb」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75Ω同軸発泡マルチケーブル カナレ電気

    75Ω同軸発泡マルチケーブル

    カナレ電気
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    色黒絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
    特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
  • 低減衰高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 75Ω同軸マルチケーブル カナレ電気

    75Ω同軸マルチケーブル

    カナレ電気
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
    色黒長さ(m)100チャンネル数5Ch絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
  • 高発泡同軸ケーブル カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
  • 75Ω同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル(UL対応

    カナレ電気
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    質量(kg)2.6/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
  • 高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル(UL対応

    カナレ電気
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.20A導体外径(Φmm)内部:1.2絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):15.6静電容量(pF)53/m
  • はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    はんだ式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    4日以内出荷
    ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)。ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
    入数20個