カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- マザーツール(4)
- 伸興電線(4)
- 関西通信電線(2)
- マックステル(2)
- JAPPY(2)
- DXアンテナ(2)
- マスプロ電工(2)
- イメージニクス(2)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- KHD(1)
- カワイ電線(1)
- 立井電線(1)
「5cfb 100m」の検索結果

75Ω同軸ケーブル 黒
カナレ電気¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。ケーブル長(m)100
低減衰高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥17,980~税込¥19,778~1巻(100m)ほか4日以内出荷発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
75Ω同軸ケーブル(ガス発泡
カナレ電気¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)ほか4日以内出荷発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。質量(kg)7.3/100m色灰シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.05A導体外径(Φmm)内部:1.05絶縁体外径(mm)5導体抵抗外部:0.8/100m、内部:2.1/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):17.7静電容量(pF)55/m
75Ω同軸発泡マルチケーブル
カナレ電気¥119,800~税込¥131,780~1巻(100m)ほか4日以内出荷複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色黒絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75
75Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥42,980~税込¥47,278~1巻(100m)ほか4日以内出荷から67日以内出荷12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。質量(kg)7.1/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)0.75導体構成(本/mm)1/1.35A導体外径(Φmm)内部:1.35絶縁体外径(mm)5.55導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3静電容量(pF)52/m
低減衰・高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか4日以内出荷12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
75Ω同軸マルチケーブル
カナレ電気¥159,800~税込¥175,780~1巻(100m)4日以内出荷複数の同軸ケーブルを1本のケーブルにまとめ、ビデオ機器周辺の配線をスッキリ。信号識別のため、各ユニットごとに中間シースの色が変えてあります。回線間の長さの差異による位相補正の作業を軽減。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低損失タイプです。デジタル信号の伝送に適しています。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。V-FB-EMシリーズはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。色黒長さ(m)100チャンネル数5Ch絶縁体発泡ポリエチレン特性インピーダンス(Ω)75