カテゴリ
- 制御機器(4)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
- シグマ光機(26)
- SMC(18)
- CKD(13)
- 廣杉計器(7)
- 日本エレパーツ(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KTC(2)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- 関西通信電線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 四国電線(2)
- イトーキ(2)
- グーリング(1)
- 三菱電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 遠藤商事(1)
- ブランドをもっと見る
「5d-fb」の検索結果
特価

50Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)ほか4日以内出荷から16日以内出荷無線通信などに用いられているケーブルです。絶縁体に発泡ポリエチレンを採用した低減衰タイプです。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。L-5DFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。色黒特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)84/m
同軸ケーブルストリッパ
カナレ電気¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から4日以内出荷他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
50ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥16,980~税込¥18,678~1箱当日出荷から4日以内出荷VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。入数20個
圧着式ケーブルジャック
カナレ電気¥33,980税込¥37,3781箱4日以内出荷NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-55FA, TCD-35DF適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
圧着式ケーブルジャック
カナレ電気¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
S型プラグ
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1箱4日以内出荷NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。入数20個