カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- 伸興電線(8)
- 関西通信電線(5)
- イメージニクス(5)
- INAX(LIXIL)(4)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- 長岡特殊電線(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
- 四国電線(2)
- マスプロ電工(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- TRUSCO(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- KOA(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「7cfb」の検索結果

圧着式7CFB用F型プラグ
カナレ電気¥17,980税込¥19,7781箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB入数20個
低減衰高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥62,980~税込¥69,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)55/m
圧着式75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥27,980税込¥30,7781箱3日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。種類コネクタ結線方式圧着入数20個特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ