カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • カムス(旧:高周波精密)(18)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • CKD(11)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日東工器(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 富士元工業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 第一機材(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • LONG(1)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
  • 由良産商(1)
  • テグテックジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-nk4」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1本(1.5m)
    3日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
  • 8CH50mケーブルリール カナレ電気

    8CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    229,800税込252,780
    1巻(50m)
    欠品中
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 8CH30mケーブルリール カナレ電気

    8CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8