カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- ホンダ(18)
- リスパック(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 象印マホービン(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NOK(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- ノートンライフロック(3)
- 曙ブレーキ工業(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- セキスイ(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「an36」の検索結果

32CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥199,800税込¥219,7801本(30m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1色黒タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
32CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801本(10m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8色黒タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
中継ケーブル
カナレ電気¥69,980税込¥76,9781本(0.5m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒タイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
32CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥259,800税込¥285,7801本(50m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21色黒タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2