カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • LANケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 8(1)
  • 16(1)
  • 32(2)
  • 48(2)
  • 64(1)
  • 96(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 100(2)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 8.9(1)
  • 10.9(1)
  • 11.1(1)
  • 12.3(1)
  • 13.8(1)
  • 15.3(1)
  • 15.6(1)
  • 17.4(1)
  • 18.9(1)
  • 24(1)
ブランド
  • カナレ電気
  • 品川電線(1)
  • 金子コード(2)
  • 日本製線(1)
  • 津田電線(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • Alpha Wire(21)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • 日本モレックス(molex)(11)
  • BULGIN(6)
  • ワゴジャパン(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • 大電(3)
  • SAMTEC(3)
  • 3M(2)
  • 北陽電機(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg28」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸複合ケーブル カナレ電気同軸複合ケーブルカナレ電気
169,800税込186,780
1巻(200m)
3日以内出荷
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
119,800税込131,780
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
RS422ケーブル カナレ電気RS422ケーブルカナレ電気
169,800税込186,780
1巻(200m)
3日以内出荷
A2C3に一括スパイラルシールドを施し、シールド特性を高めました。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)7.2(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)7導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/91以上(横巻)、C/91以上(横巻)
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1巻(100m)
3日以内出荷から15日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
RS422ケーブル カナレ電気RS422ケーブルカナレ電気
129,800税込142,780
1巻(200m)
3日以内出荷
RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3質量(kg)5.5(100mあたり)外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24)色(絶縁体)外径(mm)6.5導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-