カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • ホーザン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcp-c7a」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱
    当日出荷
    7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
    結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(20個組)
    当日出荷から62日以内出荷
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱
    当日出荷
    L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    4日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
    種類コネクタ結線方式圧着入数20個特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • 圧着式7CFB用F型プラグ カナレ電気

    圧着式7CFB用F型プラグ

    カナレ電気
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    4日以内出荷
    CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
    仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB入数20個
  • 圧着ダイス カナレ電気

    圧着ダイス

    カナレ電気
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    62日以内出荷
    簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。 圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。 圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。 圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。
    適合工具TC-1適合コネクタDCP-C25HD, DCP-C25HW, DCP-C3F, MCM-V4C25HW, MDF-V4C25HW, VP-C25HW, MVP-C25HW, MCVP-C25HW, BCJ-D25HD, BCJ-D25HW, BCJ-D33UHD