カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • RS PRO(8)
  • CKD(7)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • MULTICOMP(3)
  • KLEIN TOOLS(2)
  • Telegartner(2)
  • サンワサプライ(1)
  • TOA(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • 昭和測器(1)
  • コロナ電業(1)
  • スタック電子(1)
  • NSK(日本セキュリティ)(1)
  • NEUTRIK(1)
  • RF SOLUTIONS(1)
  • アライドテレシス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-f」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    6,398税込7,038
    1箱
    当日出荷
    L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
    インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
  • SPXコネクタパネル カナレ電気

    SPXコネクタパネル

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
    取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
  • ビデオ用接続ケーブル カナレ電気

    ビデオ用接続ケーブル

    カナレ電気
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状BNC(オス)-RCA(オス)
  • RCA接続ケーブル カナレ電気

    RCA接続ケーブル

    カナレ電気
    5,398税込5,938
    1本(10m)ほか
    3日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    2,698税込2,968
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
    形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
  • BNCケーブル カナレ電気

    BNCケーブル

    カナレ電気
    4,198税込4,618
    1本(0.5m)ほか
    3日以内出荷
    はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
    形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式