カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- StarTech.com(17)
- エレコム(8)
- 日東工器(8)
- ノーブランド(8)
- ALCANhands(8)
- 永田製作所(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- JOYN(6)
- ELPA(5)
- オーム電機(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 三菱電機(4)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
- ローランド(4)
- NTB(3)
- ブランドをもっと見る
「ch-024」の検索結果

24chセパレートコード
カナレ電気¥97,980~税込¥107,778~1本(2m)3日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:24色黒長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
24CHパラボックス
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.7タイプパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 1
24CHパラパラボックス
カナレ電気¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)3タイプパラパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 2
24CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥99,980~税込¥109,978~1本(10m)3日以内出荷から15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)10チャンネル数24Ch
24CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥199,800~税込¥219,780~1本(50m)3日以内出荷から15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)50チャンネル数24Ch
24CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥169,800~税込¥186,780~1本(30m)3日以内出荷から15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)30チャンネル数24Ch
24CH5mマルチケーブル
カナレ電気¥139,800税込¥153,7801本(5m)15日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3色黒タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
24CH30mケーブルリール
カナレ電気¥449,800税込¥494,7801巻(30m)15日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥479,800~税込¥527,780~1巻(100m)ほか3日以内出荷から15日以内出荷回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。色灰
2心シールドマルチケーブル
カナレ電気¥249,800~税込¥274,780~1巻(100m)ほか3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
マルチケーブル
カナレ電気¥219,800税込¥241,7801巻(100m)3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
電磁シールドマルチケーブル
カナレ電気¥719,800~税込¥791,780~1巻(100m)ほか3日以内出荷回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。色黒