カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
「d/ms25042-16d」の検索結果
特価

24CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥99,980税込¥109,9781本(10m)4日以内出荷から16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)10チャンネル数24Ch
24CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥199,800税込¥219,7801本(50m)4日以内出荷から16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)50チャンネル数24Ch
24CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥169,800税込¥186,7801本(30m)4日以内出荷から16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。形状メス-メス色黒長さ(m)30チャンネル数24Ch
32CH30mマルチケーブル
カナレ電気¥199,800税込¥219,7801本(30m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1色黒タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
32CH10mマルチケーブル
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801本(10m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8色黒タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
32CH50mマルチケーブル
カナレ電気¥259,800税込¥285,7801本(50m)16日以内出荷複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21色黒タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2