カテゴリ
- 家電(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- MH CONNECTORS(2)
- Philips(3)
- RS PRO(3)
- SMC(1)
- VIBRA(新光電子)(3)
- サンワサプライ(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- ノースワン(5)
- ノーブランド(2)
- フエニックス・コンタクト(4)
- ラインアイ(4)
- リオン(3)
- 大田計器製作所(2)
- 富士通(2)
- 日立インダストリアルプロダクツ(4)
- 興和オプトロニクス(2)
- ブランドをもっと見る

SPXプレート
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
SPXコネクタパネル
カナレ電気¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか4日以内出荷から16日以内出荷音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)。ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。色黒
デジタルオーディオケーブル
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1本(2m)ほか16日以内出荷AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。色青
アナログオーディオケーブル
カナレ電気¥81,980~税込¥90,178~1巻(100m)16日以内出荷音質を重視し「複合導体」を採用しました。複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。8chでも外径10.9mmのスリムサイズ。Dsubコネクタにジャストフィットします。チャンネル識別には、メーカーMR202-ATシリーズでおなじみの、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。色黒長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.3Ω/100m、【心線】11.4Ω/100m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら