カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • SMC(2)
  • 工進(2)
  • JVC(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ALPINE(2)
  • E-Value(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ENDY(1)
  • 坂口電熱(1)
  • エアージェイ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • TRENDnet(1)
  • GATOR Case(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etc-n」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気

    カテ6A移動用LANケーブル

    カナレ電気
    51,980税込57,178
    1本(50m)ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
    規格CAT6A構造単線コネクタありケーブル外径(Φmm)8.6結線方式ストレート結線使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])0.26給電方式PoE対応
  • カテ6A移動用LANケーブル カナレ電気

    カテ6A移動用LANケーブル

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1本(3m)ほか
    61日以内出荷
PCアクセサリーカテゴリ