カテゴリ
- 制御機器(24)
- 電気材料(6)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(281)
- ホンダ(153)
- MAZDA(マツダ)(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- SMC(31)
- ミツビシ(21)
- トヨタ(16)
- エスコ(15)
- ニッサン(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 三菱ふそう(11)
- リスパック(9)
- SWAGE-LINE(9)
- MICROCHIP(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ノーブランド(8)
- KEMET(8)
- ブランドをもっと見る
「f-77」の検索結果

F77用ブランクパネル
カナレ電気¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)3日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。色黒サイズF77取付方式取付ねじ付属
コネクタパネル
カナレ電気¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から15日以内出荷コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。さまざまなタイプをご用意いたしました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。
50ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥23,980税込¥26,3781箱3日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ入数20個
XLR変換コネクタ
カナレ電気¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
ブランクパネル
カナレ電気¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)3日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。材質ABS製色黒サイズF77/D共用取付け方法ねじ止め不要適合パネル厚さ(mm)t1.2~t2.3
DLシリーズ用ブランクパネル
カナレ電気¥3,198税込¥3,5181袋(10枚)3日以内出荷BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。色黒サイズD取付方式取付ねじ付属
埋込み式F型リセプタクル
カナレ電気¥27,980~税込¥30,778~1箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
SPXコネクタパネル
カナレ電気¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16パネル1U(16穴×1段)
75ΩBNC型リセプタクル
カナレ電気¥15,980~税込¥17,578~1箱3日以内出荷75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。入数20個
16CHパラボックス
カナレ電気¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.5タイプパラボックスチャンネル数16
12CHパラボックス
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
8CHパラボックス
カナレ電気¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)1.5タイプパラパラボックスチャンネル数8
24CHパラパラボックス
カナレ電気¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)3タイプパラパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 2
24CHパラボックス
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.7タイプパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 1
8CHパラパラボックス
カナレ電気¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)1.6タイプパラパラボックスチャンネル数8コネクタXLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
16CHパラパラボックス
カナレ電気¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.6タイプパラパラボックスチャンネル数16コネクタXLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16、FK37-31S-R x 1、FK37-32S-R x 1
12CHパラパラボックス
カナレ電気¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.2タイプパラパラボックスチャンネル数12コネクタXLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
12CH30mケーブルリール
カナレ電気¥269,800税込¥296,7801巻(30m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
16CH30mケーブルリール
カナレ電気¥299,800税込¥329,7801巻(30m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
16CH50mケーブルリール
カナレ電気¥399,800税込¥439,7801巻(50m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)36.1長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
12CH50mケーブルリール
カナレ電気¥339,800税込¥373,7801巻(50m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
オーディオ用XLRコネクタ盤
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
8CHシングルボックス
カナレ電気¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプシングルボックスチャンネル数8
16CHシングルボックス
カナレ電気¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプシングルボックスチャンネル数16
12CHシングルボックス
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプシングルボックスチャンネル数12
カード銘板セット
カナレ電気¥1,598税込¥1,7581組15日以内出荷コネクタの付いていないパネルです。さまざまなタイプをご用意しました。特注で様々な要望にお応えする事でもできます。BP-DXFは、ねじ止め不要のブランクパネルです。パチン!と押し込むだけで取り付けが完了し、作業時間の短縮に貢献します。さらには、XLR-F77とノイトリックDのどちらの取付穴にもフィットしますので、コネクタパネルにあわせて別々のブランクパネルを用意する必要がありません。付属品(レール、カバー、カード)×2組サイズ-取付け方法取付ねじ付属カードサイズ(mm)無地420×8.4
32CHパラボックス
カナレ電気¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)5.3タイプパラボックスチャンネル数32コネクタXLR3-31-F77 x 32、XLR3-32-F77 x 32、D/MS3102A36-73P x 1
32CHパラパラボックス
カナレ電気¥189,800~税込¥208,780~1個15日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプパラパラボックスチャンネル数32
8CH50mケーブルリール
カナレ電気¥249,800税込¥274,7801巻(50m)欠品中リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
8CH30mケーブルリール
カナレ電気¥199,800税込¥219,7801巻(30m)15日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
24CH30mケーブルリール
カナレ電気¥449,800税込¥494,7801巻(30m)15日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24