カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- 制御機器(3)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- マスプロ電工(1)
「fp-c7fa」の検索結果
特価

75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
スピーカケーブル4心
カナレ電気(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。種別より線色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
電磁シールドマイクケーブル(編組シールドタイプ)
カナレ電気¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)ほか当日出荷から4日以内出荷芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン
電磁シールドマイクケーブル(アルミラップシールドタイプ)
カナレ電気¥20,980~税込¥23,078~1巻(100m)ほか当日出荷から3日以内出荷電線管入線時の無理な引張りによる導体損傷事故をケブラーが防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用マイクケーブルです。色灰種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン色(絶縁体)青・青・白・白耐電圧(V/min)AC500
BNCケーブル 黒
カナレ電気¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD長さ(m)1
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75Ω同軸ケーブル 黒
カナレ電気¥24,980税込¥27,4781箱当日出荷75Ω同軸ケーブル 設備工事向けの固定配線用ケーブルです。 編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。ケーブル長(m)100
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNCケーブル 黒
カナレ電気¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD