カテゴリ
- 制御機器(7)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- SMC(108)
- VISHAY(67)
- MAZDA(マツダ)(45)
- ワルター(34)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(21)
- MICROCHIP(15)
- イトーキ(13)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- マスプロ電工(9)
- ニッサン(9)
- アネスト岩田(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ホンダ(8)
- 貝印(7)
- TRUSCO(7)
- アズワン(5)
- エスコ(5)
- ケナメタル(5)
- ブランドをもっと見る
「fp5」の検索結果

フロアボックス用AVプレート
カナレ電気¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
EIA用パネル5U
カナレ電気¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。コネクタ取付5段×12列=最大数60個付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ27段階)実装タイプ12W TP5-Bプレート×最大数12枚
圧着ダイス
カナレ電気¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から3日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
F型プラグ
カナレ電気¥7,198税込¥7,9181箱当日出荷CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。結線方式圧着コネクタタイプF型
圧着式5C2V用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C入数20個
圧着式5CFB用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱3日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB入数20個
壁用端子盤プレート
カナレ電気¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から21日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)
TP5プレートMFP縦1枚用
カナレ電気¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)色ブラック寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
TP5プレートMFP横4枚用
カナレ電気¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。付属品取付ねじ(M3×10)寸法(高さH×幅W)(mm)220×104.8