カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- NORCOMP(56)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- KOA(37)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- BOURNS(26)
- RS PRO(17)
- エスコ(11)
- フルーク(FLUKE)(10)
- アズワン(8)
- omron(オムロン)(8)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- 共立電気計器(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
- VISHAY(7)
- onsemi(7)
- サンワサプライ(6)
- ブランドをもっと見る
「gω」の検索結果

低減衰・高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)ほか4日以内出荷12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)質量(kg)4.1/100m外径(mm)5.5シース厚(mm)0.8導体構成(本/mm)1/0.75A導体外径(Φmm)内部:0.75絶縁体外径(mm)3.3導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))静電容量(pF)55/m
75Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥42,980~税込¥47,278~1巻(100m)ほか4日以内出荷から67日以内出荷12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。質量(kg)7.1/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::銅ラミネートテープ+0.12TA/8/24(91%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)0.75導体構成(本/mm)1/1.35A導体外径(Φmm)内部:1.35絶縁体外径(mm)5.55導体抵抗外部:1/100m、内部:1.3/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(6GHz、1.5GHz、750MHz):39.5、19.0、13.3静電容量(pF)52/m
オーディオ用XLRコネクタ盤
カナレ電気¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
75Ω同軸ケーブル(UL対応
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1巻(100m)ほか4日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。質量(kg)2.6/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
高発泡同軸ケーブル
カナレ電気¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)ほか4日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m
高発泡同軸ケーブル(UL対応
カナレ電気¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか4日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
75Ω同軸ケーブル
カナレ電気¥33,980~税込¥37,378~1巻(100m)ほか4日以内出荷高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.20A導体外径(Φmm)内部:1.2絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):15.6静電容量(pF)53/m
BNCケーブル 黒
カナレ電気¥4,598税込¥5,0581本6日以内出荷75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
ビデオ変換ケーブル
カナレ電気¥3,998~税込¥4,398~1本(3m)ほか16日以内出荷12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)色黒