カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 家電(5)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- モノタロウ(2)
- RS PRO(84)
- エスコ(44)
- OSG(オーエスジー)(27)
- サンドビック(27)
- TELEMECANIQUE SENSORS(19)
- 大阪魂(19)
- アズワン(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
- SMC(16)
- イマオコーポレーション(15)
- アイゼン(15)
- TRUSCO(11)
- マルヤス電業(9)
- IDEM(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SKC(8)
- エレコム(7)
- omron(オムロン)(7)
- ブランドをもっと見る
「m15×1.5」の検索結果

HDMIケーブル
カナレ電気¥1,298税込¥1,4281本(1.5m)当日出荷から4日以内出荷「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC形状HDMI(オス)-HDMI(オス)色黒
オーディオ用接続ケーブル
カナレ電気¥3,500~税込¥3,850~1本(1.5m)4日以内出荷から16日以内出荷ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。色灰
ビデオ用接続ケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(1.5m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
パッチケーブル
カナレ電気¥3,500~税込¥3,850~1本(1.5m)4日以内出荷から22日以内出荷ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。店舗用のディスプレイパッケージもございます。XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。
LAN接続ケーブル
カナレ電気¥1,298税込¥1,4281本(1.5m)4日以内出荷から27日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)色ライトブルー
ビデオケーブル
カナレ電気¥1,998~税込¥2,198~1本(1.5m)4日以内出荷から22日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
Cat6ALAN接続ケーブル
カナレ電気¥3,198税込¥3,5181本(1.5m)4日以内出荷から16日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。色ライトブルー
LAN接続ケーブル
カナレ電気¥1,898税込¥2,0881本(1.5m)4日以内出荷から16日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
DVIーHDMI変換ケーブル
カナレ電気¥2,498税込¥2,7481本(1.5m)4日以内出荷DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例:HDTV(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、WUXGA(1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。形状DVI-D(オス)-HDMI(オス)色黒
Cat6LAN接続ケーブル
カナレ電気¥2,998税込¥3,2981本(1.5m)4日以内出荷から16日以内出荷ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)規格CAT6コネクタ形状RJ-45(オス)-RJ-45(オス)コネクタあり結線方式ストレート結線給電方式PoE対応
ビデオケーブル
カナレ電気¥2,598税込¥2,8581本(1.5m)4日以内出荷から22日以内出荷75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。形状BNC(オス)-DIN(オス)
VESAケーブル
カナレ電気¥5,498税込¥6,0481本(1.5m)4日以内出荷VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。しなやかで、ケーブルさばきが容易です。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)色黒
AVケーブル
カナレ電気¥959~税込¥1,055~1本(1.5m)4日以内出荷スタンダードなAVコードです。0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。RCAプラグは金めっき仕様です。色黒導体24AWG
DVIケーブル
カナレ電気¥2,598税込¥2,8581本(1.5m)4日以内出荷デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)。TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)色黒
ビデオケーブル
カナレ電気¥3,298税込¥3,6281本(1.5m)4日以内出荷から16日以内出荷豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式色黒芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75