カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- NEUTRIK(7)
- VAN DAMME(5)
「nc3mxx」の検索結果
特価

コード付きリール
カナレ電気¥69,980税込¥76,9781巻(100m)16日以内出荷軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。