カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カナレ電気
- イノアック(6)
- プロトティップ(2)
「p-100wj」の検索結果

LANケーブル
カナレ電気¥37,980税込¥41,7781巻(100m)3日以内出荷敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)質量(kg)5.4(100mあたり)色黒構造U/UTP外径(Φmm)【ユニット】1.8導体断面積(mm2)0.22(AWG:24)外径(mm)7.4導体構成(本/mm)1/0.53A導体抵抗【心線】8.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)100挿入損失(dB)22/100m(100MHz)ペア数4