カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(2)
  • SMC(433)
  • Festo(161)
  • MAZDA(マツダ)(138)
  • コガネイ(61)
  • CKD(52)
  • Qlight(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
  • SAMTEC(25)
  • ホンダ(24)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(24)
  • 東海キャスター(18)
  • コーコス信岡(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • ATEN(16)
  • 椿本チエイン(15)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ミトロイ(水戸工機)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-4l」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁シールドマルチケーブル カナレ電気

    電磁シールドマルチケーブル

    カナレ電気
    69,980税込76,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。敷設と撤去を繰り返す、中継・PA等のマルチケーブルとして最適です。L-4E3-**Pには、通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。※L-4E4-*P には内蔵していません。
  • 12CH30mケーブルリール カナレ電気

    12CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    239,800税込263,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • 16CH50mケーブルリール カナレ電気

    16CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    399,800税込439,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)36.1長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
  • 12CH50mケーブルリール カナレ電気

    12CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    299,800税込329,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
  • 16CH30mケーブルリール カナレ電気

    16CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    279,800税込307,780
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
  • 12CH50mマルチケーブル カナレ電気

    12CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    229,800税込252,780
    1本(50m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数12Ch
  • 16CH5mマルチケーブル カナレ電気

    16CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    65,980税込72,578
    1本(5m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R形状メス-オス質量(kg)2.6タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
  • 12CH30mマルチケーブル カナレ電気

    12CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    159,800税込175,780
    1本(30m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数12Ch
  • 16CH10mマルチケーブル カナレ電気

    16CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    83,980税込92,378
    1本(10m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
  • 12CH5mマルチケーブル カナレ電気

    12CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    52,980税込58,278
    1本(5m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:NC-01、NC-02、バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)2.1タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
  • 12CH10mマルチケーブル カナレ電気

    12CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    67,980税込74,778
    1本(10m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数12Ch
  • 16CH50mマルチケーブル カナレ電気

    16CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    279,800税込307,780
    1本(50m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
  • 16CH30mマルチケーブル カナレ電気

    16CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1本(30m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数16ChコネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
  • 8CH5mマルチケーブル カナレ電気

    8CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    42,980税込47,278
    1本(5m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R形状メス-オス質量(kg)1.6タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
  • 8CH10mマルチケーブル カナレ電気

    8CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    51,980税込57,178
    1本(10m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)10チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
  • 24CH50mマルチケーブル カナレ電気

    24CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    489,800税込538,780
    1本(50m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
  • 24CH30mマルチケーブル カナレ電気

    24CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    329,800税込362,780
    1本(30m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
  • 8CH30mマルチケーブル カナレ電気

    8CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    98,980税込108,878
    1本(30m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
  • 8CH50mマルチケーブル カナレ電気

    8CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(50m)
    3日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数8コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
  • 24CH10mマルチケーブル カナレ電気

    24CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    159,800税込175,780
    1本(10m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
  • 8CH50mケーブルリール カナレ電気

    8CH50mケーブルリール

    カナレ電気
    229,800税込252,780
    1巻(50m)
    欠品中
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 8CH30mケーブルリール カナレ電気

    8CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8
  • 24CH30mケーブルリール カナレ電気

    24CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    449,800税込494,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
  • 中継ケーブル カナレ電気

    中継ケーブル

    カナレ電気
    89,980税込98,978
    1本(0.5m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メスタイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
  • 24CH5mマルチケーブル カナレ電気

    24CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(5m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2