カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • バンドー化学(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • WIDIN(2)
  • 東リ(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ACDelco(1)
  • エナパック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf53」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    33,980税込37,378
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TA/7/24(93%以上)外径(mm)7.7シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/1.20A導体外径(Φmm)内部:1.2絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗外部:0.8/100m、内部:1.6/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):15.6静電容量(pF)53/m
  • 75Ω同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル(UL対応

    カナレ電気
    18,980税込20,878
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    質量(kg)2.6/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.12TA/7/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:1.7/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
  • 75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    15,980税込17,578
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。減衰量はL-2.5CHDと同等です。銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。
    質量(kg)1.8/100mシールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.4導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
  • 低減衰・高周波同軸ケーブル カナレ電気

    低減衰・高周波同軸ケーブル

    カナレ電気
    45,980税込50,578
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)質量(kg)6.6/100m外径(mm)7.2シース厚(mm)0.85導体構成(本/mm)7/0.34A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
  • 高発泡同軸ケーブル(UL対応 カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル(UL対応

    カナレ電気
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)質量(kg)6.2/100m外径(mm)7シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)1/1.02A導体外径(Φmm)内部:1.02絶縁体外径(mm)4.57導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)静電容量(pF)53/m
  • 高発泡同軸ケーブル カナレ電気

    高発泡同軸ケーブル

    カナレ電気
    46,980税込51,678
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷
    高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
    シース厚(mm)1特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)53/m